Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-4947 Herst.-Nr.: CLEARDUOIPH16PRMT EAN/GTIN: 8018080482861 |
| |
|
|  |  |
 | Transparentes Hartschalenetui mit gummierten Rändern, um Stöße zu absorbieren und einen hohen Schutzlevel für dein Smartphone zu gewährleisten. Die extrastarke und vom Militär zertifizierte Hülle schützt dein Smartphone vor Stößen und Kratzern und beeinträchtigt sein Design nicht. Highlights - Doppeltes Material: Stabiler Körper mit Gummirahmen
- Erhöhter Gummirahmen für besseren Schutz des Displays und des Kamerabereichs
- Anti-Shock: Schützt vor Stößen und Stürzen
- Funktioniert mit dem Apple MagSafe-Ladegerät und kabellosen Ladegeräten
- Hülle enthält recyceltes Material
- Passend für das Apple iPhone 16 Pro Max
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 70 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 15,88* | € 21,99* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 15,86* | € 22,17* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,13* | € 23,10* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 20,37* | € 28,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|