Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-0763 Herst.-Nr.: GA05762-EU EAN/GTIN: 0840244604646 |
| |
|
|  |  |
 | Die Pixel Buds Pro 2 sitzen so bequem und sicher in deinen Ohren, dass du sie kaum spürst. Dank des Tensor-Prozessors sind sie die ersten Kopfhörer mit AI von Google. Sie überzeugen mit immersivem, hochwertigem Klang und unterdrücken doppelt so viel Lärm wie bisher. Diese kabellosen In-Ear-Kopfhörer bieten eine beeindruckende Kombination aus fortschrittlichen Funktionen und hervorragendem Klang. Dank des Knochenschallsensors und des vor Wind schützenden Überzugs kannst du Anrufe in kristallklarer Qualität genießen, selbst bei windigem Wetter. Die Pixel Buds Pro passen sich deinem Ohr an und reduzieren Umgebungsgeräusche effektiv sei es im Büro, unterwegs oder beim Training. Du kannst die Umgebung weiterhin wahrnehmen, während du Musik hörst oder Anrufe annimmst - dank Transparenzmodus und aktive Druckreduzierung. Der drehbare Stabilisator sorgt dafür, dass die Pixel Buds Pro auch bei intensivem Training sicher im Ohr bleiben. Mit Schutzklasse IP54 für die Kopfhörer und IPX4 für das Case sind sie zudem bereit für jedes Abenteuer. Das Lade-Case bietet 30 Stunden Akkulaufzeit perfekt für lange Tage unterwegs. Die Kopfhörer selbst halten bis zu 8 Stunden durch. Die Google Pixel Buds Pro 2 sind der ideale Begleiter für Musikliebhaber, Pendler und Sportler, die Wert auf Qualität und Komfort legen. Highlights - In Ear Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung dank Silent Seal 2.0
- Glasklare Anrufe, Knochenschallsensor und vor Wind schützender Überzug
- Eigens entwickelte dynamische 11-mm-Lautsprechertreiber für kräftige Bässe
- Transparenzmodus, aktive Druckreduzierung im Ohr und Unterhaltungserkennung
- Touchsensoren (tippen und wischen) für Musik, Anrufe und zum Steuern des Sprachassistenten
- Schweiß- und Wasserbeständig dank Schutzklasse der Kopfhörer: IP54 und des Cases: IPX4
- Prozessor: Tensor A1
- Sie sind klein, leicht und so bequem, dass du sie den ganzen Tag tragen kannst
- Extrasicherer Sitz beim Training dank drehbarem Stabilisator
- Bis zu 30 h Wiedergabezeit bei Verwendung des Lade-Cases (8 h für die Kopfhörer)
- Mit Geräten mit Bluetooth 4.0 oder höher kompatibel, einschließlich Android oder iOS sowie Tablets und Laptops. Sensoren Kopfhörer: IR-Näherungssensor für die Trageerkennung / Beschleunigungsmesser für die Bewegungserkennung und Gyroskop Sensoren Case: Halleffekt-Sensor, um zu erkennen, wenn das Case geöffnet oder geschlossen wird Nachhaltigkeit: Die Pixel Buds Pro 2 bestehen zu mindestens 24 % aus recycelten Materialien / Die Kopfhörer und die Magneten des Lade-Cases enthalten recycelte seltene Erde / Zu 100 % plastikfreie Verpackung
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 167 g | Höhe: | 4.5 cm | Länge: | 6.5 cm | Breite: | 11.3 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, ohrhörer bluetooth, bluetooth headset |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 168,09* | € 208,42* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 168,42* | € 208,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 175,84* | € 217,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 181,54* | € 224,24* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 185,95* | € 228,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|