Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Defender Google Pixel 9/9 Pro - black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-0720
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-95590
EAN/GTIN:
     0840304762927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Vertrauen Sie für maximalen Schutz auf die Defender Series, der robusten Hülle von Otterbox. Sie verfügt über ein dreilagiges Design mit einer Außenhülle aus Silikon, einer steifen Innenschale und einer Memory Foam-Unterlage, die zusammen alle möglichen Schäden abwehren und 7-fachen Schutz vor Stürzen nach Militärstandard bieten. Sie hat außerdem stoßdämpfende Ecken, eine durchgängigen Textur für bessere Griffigkeit, und eingebaute Ankern für die Befestigung von Handyschlaufen. Wenn Sie echten Schutz wollen, ist die Defender Series ein Muss.

Highlights
  • DROP+ 5x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6)
  • Robustes, mehrschichtiges Design mit Anschlussabdeckungen
  • Hält starker Beanspruchung und Abnutzung stand
  • Hergestellt aus mehr als 50 % recyceltem Kunststoff
  • Das Holster kann an Taschen und Rucksäcken befestigt werden / Seitenstütze für freihändiges Betrachten
  • Passend für Google Pixel 9/9 Pro


Weitere Informationen:
Gewicht:
179 g
Höhe:
3.8 cm
Länge:
11 cm
Breite:
18.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
22
€ 2,90*
ab € 18,97*
€ 26,31*
1 Tag
23
€ 8,00*
ab € 19,04*
€ 26,32*
Frei Haus
ab € 22,75*
€ 30,94*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 25,65*
€ 34,81*
€ 6,90*
ab € 37,79*
€ 50,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
€ 21,75*
Zubehör
OtterBox
78-80484
€ 20,34*
Zubehör
OtterBox
78-81057
€ 24,79*
Zubehör
OtterBox
77-95623
€ 12,03*
Zubehör
OtterBox
78-81343
€ 54,63*
Zubehör
OtterBox
78-81340
€ 12,32*
Zubehör
OtterBox
78-81341
€ 14,71*
Zubehör
OtterBox
78-81342
€ 28,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.