Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Symmetry Clear Google Pixel 9/9 Pro - clear


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-0719
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-95619
EAN/GTIN:
     0840304763467
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Sie müssen sich nicht zwischen einer schützenden und einer stilvollen Hülle entscheiden. Die Symmetry Series bietet schlanke Schutzhüllen, die Ihren Stil unterstreichen. Alle Tasten, Features und Funktionen Ihres Smartphones arbeiten einwandfrei. Außerdem lässt sich die Symmetry Series einfach entfernen und anbringen. Ob hübsch, verspielt, gewagt oder auffällig, die Symmetry Series bietet extraschlanke ausdrucksstarke Hüllen mit dem gewohnten Schutz.

Highlights
  • DROP+ 3x mehr Stürze als nach Militärnorm (MIL-STD-810H 516.6)
  • Hergestellt aus mehr als 50 % recyceltem Kunststoff
  • Schlankes Profil gleitet sanft in enge Taschen
  • Das robuste Design schützt bei Stürzen, Stößen und Missgeschicken
  • Die erhöhten Kanten schützen Kamera und Touchscreen
  • Einteiliges Design lässt sich im Handumdrehen anbringen
  • Passend für Google Pixel 9/9 Pro


Weitere Informationen:
Gewicht:
81 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
11 cm
Breite:
20.3 cm
Farbe:
Transparent
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 8,00*
ab € 12,16*
€ 17,12*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 12,26*
€ 17,25*
€ 6,70*
ab € 12,27*
€ 17,27*
Frei Haus
ab € 15,87*
€ 22,11*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 16,62*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
€ 21,72*
Zubehör
OtterBox
78-80484
€ 20,28*
Zubehör
OtterBox
78-81057
€ 30,84*
Zubehör
OtterBox
77-95623
€ 12,06*
Zubehör
OtterBox
78-81343
€ 54,63*
Zubehör
OtterBox
78-81340
€ 12,32*
Zubehör
OtterBox
78-81341
€ 14,74*
Zubehör
OtterBox
78-81342
€ 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.