Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox React Google Pixel 9/9 Pro - black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-0706
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-95609
EAN/GTIN:
     0840304763368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Schlanke Linien und ultraschlanke Form

Die React Series ist eine ultraschlanke, widerstandsfähige Hülle von OtterBox, die Ihr Telefon vor Stürzen und Kratzern schützt. Ihr stabiles einteiliges Design wurde präzise auf Ihr Telefon zugeschnitten und die angenehme Haptik sorgt für hervorragende Griffigkeit. Die Hülle lässt sich leicht auf Ihr Telefon aufsetzen und gleitet leicht in die Tasche. Schützen Sie Ihr Telefon mit dem bewährten Schutz der React Series.

Highlights
  • DROP+ Sturztest nach Militärnorm (MIL-STD-810G 516.6)
  • Ultradünne Schutzhülle
  • Hergestellt aus mehr als 50 % recyceltem Kunststoff
  • Einfaches An- und Ausziehen
  • Kompatibel mit kabellosem Aufladen
  • Harte Hülle mit weichen Griffkanten
  • Passend für Google Pixel 9/9 Pro


Weitere Informationen:
Gewicht:
64 g
Höhe:
1.8 cm
Länge:
11 cm
Breite:
20.5 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
18
€ 2,90*
ab € 9,22*
€ 13,25*
€ 6,70*
ab € 9,23*
€ 13,27*
1 Tag
2
€ 8,00*
ab € 9,48*
€ 13,63*
Frei Haus
ab € 11,32*
€ 15,99*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 12,11*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-80483
€ 21,58*
Zubehör
OtterBox
78-80484
€ 20,61*
Zubehör
OtterBox
78-81057
€ 30,80*
Zubehör
OtterBox
77-95623
€ 12,08*
Zubehör
OtterBox
78-81343
€ 54,71*
Zubehör
OtterBox
78-81340
€ 12,42*
Zubehör
OtterBox
78-81341
€ 15,14*
Zubehör
OtterBox
78-81342
€ 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.