Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-0163 Herst.-Nr.: WBE530-EU0101F EAN/GTIN: 4718937637966 |
| | |
|
|  |  |
 | Das WBE530 wurde speziell für moderne Klassenzimmer entwickelt und verfügt über eine Qualcomm Quad-Core-CPU, die blitzschnelle WiFi 7-Geschwindigkeiten von bis zu 11 Gbit/s und eine erhebliche Kapazitätssteigerung. Die Integration von 2 x 2.5G Ethernet-Ports für Multi-Gig-Netzwerke bietet eine passende und kosteneffiziente Lösung, die einfache Upgrades auf WiFi 7 Leistung zu genießen und sich dabei nahtlos in die bestehende Infrastruktur zu integrieren, wodurch eine teure Neuverkabelung überflüssig wird. Gepaart mit der umfassenden Suite von Management- und Sicherheitsfunktionen von Zyxel Nebula Management- und Sicherheitsfunktionen sorgt sie für robuste Konnektivität und Zuverlässigkeit, um den Anforderungen heutiger Bildungseinrichtungen gerecht zu werden. Das WBE530 ist mit der NebulaFlex Pro-Technologie ausgestattet und bietet den Anwendern vollständige Flexibilität, um nahtlos zwischen Standalone-Modus, Controller-verwaltetem oder dem intuitiven, von der Nebula Cloud verwalteten Modus zu wechseln. Highlights - BE11000 (2x2 in 2,4, 5 und 6 GHz) Tri-Radio-Access Point bietet blitzschnelle WiFi 7 Geschwindigkeiten von bis zu 11 Gbps und niedrigere Latenz für Echtzeit-Reaktionsfähigkeit
- Die 2 x 2,5G Ethernet-Ports ermöglichen eine nahtlose Integration in die bestehende Infrastruktur ohne Neuverkabelung
- Der fortschrittliche RF-Filter verhindert Interferenzen zwischen den 5 GHz und 6 GHz Bändern und garantiert gleichzeitig die Leistung auf allen Kanälen
- Die erweiterte Cellular Coexistence minimiert Interferenzen durch 4G/5G Mobilfunknetze
- NebulaFlex Pro ermöglicht es den Benutzern, je nach Bedarf zwischen den Modi Standalone, Controller oder dem intuitiven Nebula Cloud-Management zu wechseln
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1132 g | Höhe: | 6.7 cm | Länge: | 18.3 cm | Breite: | 28.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 8,95* | ab € 254,91* | € 258,17* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 259,62* | € 262,80* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 260,57* | € 263,93* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 268,34* | € 271,60* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 269,52* | € 272,94* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|