Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet-Hülle
>
Tastaturhülle
>
Artikel
Logitech Combo Touch Keyboard Case für 11" iPad Pro (M4)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-58-9487
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-012770
EAN/GTIN:
5099206123113
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Neue Ufer für das iPad
Unterstützen Sie Ihre Leidenschaft, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Das Tastatur-Case eröffnet ganz neue Dimensionen bei Vielseitigkeit und Schutz. Mehrere Verwendungsmodi ermöglichen Ihnen mit Combo Touch für iPad Pro, mühelos zu tippen, zu betrachten, zu zeichnen, zu lesen und mehr. Möglichkeiten? Unbegrenzt.
Die neue Art zu arbeiten
Neue Funktionen beim 2024 Combo Touch-Modell
Dünner. Leichter.
Die neue Combo Touch ist das dünnste und leichteste Case aller Zeiten. Sie passt in Ihre Tasche, erleichtert mit leichtem Gewicht das Reisen und steigert Ihre Produktivität, egal wo Sie gerade sind.
Das größte Trackpad aller Zeiten
Das größte Trackpad, das je für Combo Touch hergestellt wurde. Verwenden Sie die vertrauten Mehrfingergesten: Streichen, Zusammenziehen, Doppeltipp und mehr.
Premium-Materialien.
Durchdachtes Design aus nachhaltigen Premium-Materialien, die sich so gut anfühlen, wie sie aussehen. Erleben Sie Eleganz mit unserer glatten, kohlenstoffarmen Unterseite aus Aluminium und den neu entwickelten, luxuriösen Materialien mit weichem Griff.
KLASSISCHE FUNKTIONEN, JEDES MODELL
Gemeinsame Funktionen aller Combo Touch Modelle für iPad Pro
Individuelle Modi
Mehrere Verwendungsmodi und unbegrenzte Möglichkeiten. Wechseln zum Tippen, Zeichnen, um Videos anzusehen, zu lesen oder an Videogesprächen teilzunehmen.
Abnehmbare Tastatur in Standardgröße
Die großen, großzügig angeordneten Tasten lassen Ihre Hände komfortabel tippen, während die Scissor-Tasten für den perfekten Anschlag sorgen. Fertig mit dem Tippen? Einfach die Tastatur abnehmen, um völlig frei zu zeichnen, Videos anzusehen oder zu lesen.
Multi-Touch-Trackpad
Das präzise, überall klickbare Trackpad bietet die überlegene, intuitive Abtastung, die nötig ist, um alles in Bewegung zu bringen. Verwenden Sie die vertrauten Mehrfingergesten: Streichen, Zusammenziehen, Doppeltipp und mehr.
Flexible Standhalterung
Finden Sie Ihren bevorzugten Winkel für praktisch jede Aufgabe mit der ultra-flexiblen Stellhalterung.
Sicherer, passgenauer Schutz
Das robuste und mobile Case schützt Ihr iPad Pro vor Stößen und Kratzern und ermöglicht es so, dass Sie es bedenkenlos überallhin mitnehmen können.
Tippen bei Tag und Nacht
Mit verstellbaren, hintergrundbeleuchteten Tasten wird Ihre stimmungsvoll beleuchtete Arbeit noch angenehmer.
Stromversorgung, Pairing und Aufladen
Die Smart Connector-Technologie ermöglicht eine nahtlose, sofortige und sichere Verbindung, ohne dass sie aufgeladen werden muss die Stromversorgung erfolgt über das iPad.
Unterstützt den Apple Pencil
Combo Touch ermöglicht die Möglichkeit, den Apple Pencil direkt am iPad anzubringen. Das Case muss nicht entfernt werden.
iPadOS-Sondertasten
Nie wieder in Bildschirmmenüs nach häufig verwendeten Funktionen suchen. Combo Touch macht das überflüssig mit einer vollständigen Tastenzeile mit iPadOS-Tasten. Passen Sie mit einem einfachen Fingertipp Lautstärke, Multimedia-Bedienelemente, die Helligkeit der Tastenbeleuchtung und mehr an.
- Zum HomescreenHome:
- Bildschirm dunkler oder hellerBildschirmhelligkeit:
- Bildschirmtastatur ein-/ausblendenBildschirmtastatur:
- iPadOS-Suchfeld öffnenSuche:
- Hintergrundbeleuchtung dunkler oder hellerTastenhelligkeit:
- Zurück, Wiedergabe/Pause, VorMultimedia-Bedienelemente:
- Stummschaltung, Leiser, LauterLautstärkeregelung
- iPad-Bildschirm sperrenBildschirm ein/aus:
Weitere Informationen:
Gewicht:
756 g
Höhe:
3.3 cm
Länge:
20.9 cm
Breite:
27 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 1359
>
Logitech
>
InputDevice
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Keyboard Folio
,
Tastatur Folio
,
Tastatur und Foliohülle
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
iPad Tastatur
,
iPad Zubehör
,
logitech keyboard folio
,
keyboard folio
,
ipad zubehör tastatur
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
2 Tage
25
€ 7,50*
ab € 141,12*
€ 171,21*
Lager 1359
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 141,76*
€ 172,28*
Lager 820
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 141,55*
€ 172,46*
Lager 314
€ 4,70*
ab € 142,49*
€ 173,06*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 145,23*
€ 175,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS ACX11-000141LM Garantieverlängerung
Asus
ACX11-000141LM
€ 7,98*
Ähnlich
ASUS ACX11-00491HLM Garantieverlängerung
Asus
ACX11-00491HLM
€ 15,18*
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.043,09*
Ähnlich
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.409,81*
Ähnlich
ASUS ROG Destrier Core Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 558,74*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 179,74*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG259Q3A Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM09N0-B01170
€ 174,07*
Ähnlich
ASUS VU249CFE-G Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 170,50*
Ähnlich
ASUS VU279CFE-G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grün, Grau
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,92*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
€ 124,49*
Ähnlich
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
Cherry
61710036
€ 7,94*
Ähnlich
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Cherry
JA-0330-2
€ 20,09*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
€ 4,06*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch RF kabellos + USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
€ 192,92*
Ähnlich
CHERRY AK-C7000 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
€ 173,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.