Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Handy Displayfolie
>
Artikel
DISPLEX Tablet Privacy Safe iPad Pro 11" (2024)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Displex
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-40-58-8416
Hersteller:
E.V.I.
Herst.-Nr.:
01984
EAN/GTIN:
4028778123376
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Ein Privacy Filter schützt den Bildschirm effektiv vor seitlichen Einblicken und bewahrt vertrauliche Informationen vor neugierigen Blicken. Mit einer Oberflächenhärte von 3H ist der Filter kratzfest und erhält die Klarheit und Integrität des Bildschirms.
Die Befestigung erfolgt dank der Air Adsorption Technology blasenfrei und kann bei Bedarf wieder entfernt und erneut angebracht werden. Der Filter lässt sich beidseitig mit Wasser und Reinigungsmittel abwaschen, was eine einfache und hygienische Reinigung ermöglicht.
Seine glänzende Oberfläche sorgt für eine klare und brillante Darstellung der Inhalte, besonders im Innenbereich. Der Privacy Filter ist touch-sensitiv und gewährleistet die volle Funktionalität des Touchscreens, ohne die Reaktionsfähigkeit zu beeinträchtigen.
Er kombiniert Sicherheit und Komfort, indem er einen zuverlässigen Schutz für den Bildschirm bietet.
Highlights
Privacy Filter zum Schutz vor seitlichen Einblicken
Kratzer-resistent mit Oberflächenhärte 3H
Wiederablösbare Befestigung mit Air Adsorption Technology
Beidseitig mit Wasser und Reinigungsmittel abwaschbar
Glänzende Oberfläche, ideal vor allem im Innenbereich
Touch-sensitiv für volle Funktionalität
Passgenau für das Apple iPad Pro 11" (2024)
Weitere Informationen:
Gewicht:
130 g
Höhe:
0.3 cm
Länge:
23 cm
Breite:
32 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 1359
>
Displex
>
TransportProtect
Weitere Suchbegriffe:
Monitorfilter
,
Displayfolie
,
Displayfolien
,
Displayschutzfolie
,
Displayschutzfolien
,
Displayfolie für Smartphone
,
Displayschutzfolie Smartphone
,
Displayschutzfolie für Smartphone
,
Handy Displayfolie
,
Handy Displayschutzfolie
,
Schutzfolie für Handys
,
Smartphone Displayschutzfolie
,
Blickschutzfilter für Tablet
,
Blickschutzfolie für Tablet
,
Tablet Blickschutzfilter
,
Tablet Blickschutzfolie
,
iPad Zubehör
,
bildschirmfilter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
2 Tage
19
1
€ 2,90*
ab € 18,59*
€ 25,87*
Lager 128
1
Frei Haus
ab € 18,44*
€ 25,88*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 19,43*
€ 26,84*
Lager 7532
13 Tage
29
1
€ 6,29*
ab € 21,80*
€ 30,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DISPLEX Tablet Glass für Apple iPad Pro 11'' (2024), Ultra-dünne, leichte PET-Folie, 9H, extrem harte Glassbeschichtung, nachhaltiger Eco-Montagerahmen
Displex
01960
€ 10,57*
Ähnlich
DISPLEX Tablet PaperSense wiederablösbare Schreibfolie für Apple iPad Pro 11'' (2024), ultra-Matte Oberfläche, Textur von Papier
Displex
01986
€ 29,14*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.