Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1800EF-4G(EU) Gigabit Business-Router+ SFP Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-8226
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62164
EAN/GTIN:
     4044144621642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
AON Router
GPON Router
Beste Konnektivität mit modernster SD-WAN-Technologie für Ihre mittelständischen Netzwerkinfrastrukturen: Der LANCOM 1800EF-4G bietet mit der Kombination aus Glasfaser Port und Gigabit Ethernet zum Anschluss externer Modems eine hohe Schnittstellenvielfalt und maximale Flexibilität für Ihren Internetanschluss. Das zusätzliche LTE-Advanced-Modul für ein zuverlässiges Internet-Backup stellt insbesondere für Ihre geschäftskritischen und datenintensiven Anwendungen höchste Verfügbarkeit sicher. Mit einer sicheren VPN Verbindung über LANCOM IPSec-VPN binden Sie Ihre Filialstandorte und mobilen Mitarbeitenden mit wenigen Handgriffen an das interne Netzwerk an. Das Netzwerkmanagement über die LANCOM Management Cloud (LMC) rundet das ideale Filialpaket des LANCOM 1800EF-4G ab.

Highlights
  • Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet zum Anschluss externer Modems
  • Integriertes 4G-Modem mit 300 MBit/s LTE-Advanced für intelligente Backup-Szenarien und höchste Ausfallsicherheit
  • SD-WAN inkl. zero-touch Inbetriebnahme und Auto-VPN über die LANCOM Management Cloud
  • 5 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)
  • Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
  • Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit Engineered in Germany


Weitere Informationen:
Gewicht:
1330 g
Höhe:
10 cm
Länge:
39 cm
Breite:
29 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 563,30*
€ 611,83*
Frei Haus
ab € 566,19*
€ 616,16*
Frei Haus
ab € 592,60*
€ 638,16*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 588,68*
€ 639,67*
Lager 1359
5
€ 2,90*
ab € 678,38*
€ 735,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,90*
€ 875,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,71*
€ 868,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,42*
€ 851,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,38*
€ 807,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61419
€ 73,06*
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,14*
Zubehör
LANCOM Systems
61590
€ 119,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61593
€ 333,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61592
€ 714,63*
Zubehör
LANCOM Systems
61595
€ 1.623,61*
Zubehör
LANCOM Systems
61591
€ 232,20*
Zubehör
LANCOM Systems
61594
€ 542,31*
Zubehör
LANCOM Systems
61901
€ 136,44*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 141,64*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,59*
Zubehör
LANCOM Systems
50103
€ 126,48*
Zubehör
LANCOM Systems
50104
€ 242,92*
Zubehör
LANCOM Systems
50105
€ 373,03*
Zubehör
LANCOM Systems
60642
€ 75,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.