Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emporia - FN313 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-7703
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     FN313i_001
EAN/GTIN:
     9005613167950
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Cellphone
Handy
Mit dem 2G Featurephone erhältst du ein kompaktes und handliches Gerät, das sich perfekt für alle eignet, die auf der Suche nach einem unkomplizierten Mobiltelefon sind.
Das 4,49 cm (1,77 Zoll) große Display bietet ausreichend Platz, um Nachrichten zu lesen, Anrufe zu tätigen und einfache Aufgaben zu erledigen. Die integrierte 0,08-Megapixel-Kamera ermöglicht es dir, Schnappschüsse von unterwegs festzuhalten. Mit 32 MB Arbeitsspeicher hast du genug Platz für Kontakte, Nachrichten und einige Fotos. Der interne Speicher kann mit einer microSD-Karte um bis zu 8 GB erweitert werden. So kannst du noch mehr Bilder, Musik und Dateien speichern.
Verbinde dein Featurephone mit Bluetooth mit anderen Geräten, um Dateien zu übertragen oder Freisprechanrufe zu tätigen. Behalte ebenso wichtige Termine im Blick und organisiere deinen Alltag danke dem Kalender. Die integrierte Taschenlampe hilft dir zudem bei schlechten Lichtverhältnissen.

Ob als Zweitgerät, für den Notfall oder als Geschenk das 2G Featurephone bietet dir alle grundlegenden Funktionen, die du benötigst.


Highlights
  • 2G Featurephone mit einem 4,49 cm (1,77 Zoll) großen Display
  • Kamera mit 0,08 MP
  • Einem Arbeitsspeicher und internen Speicher von 32 MB
  • Der Speicher ist erweiterbar bis zu 8 GB mit microSD Karte
  • Weitere Features: Bluetooth, Kalender, Taschenrechner, Wecker und Taschenlampe


Weitere Informationen:
Gewicht:
117 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
5.9 cm
Breite:
12.7 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
199
€ 2,90*
ab € 16,76*
€ 23,56*
€ 6,70*
ab € 16,75*
€ 23,57*
€ 4,00*
ab € 18,67*
€ 28,51*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.