Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink NVS12W WiFi System


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-6725
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     NVS12W
EAN/GTIN:
     6975253983940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
RLN12W ist ein innovativer WiFi 6 NVR, der die Sicherheit Ihres Hauses neu definiert. Er ermöglicht es bis zu 12 Sicherheitsgeräten, jeden Winkel Ihres Hauses zu überwachen. Mit einer robusten 2 TB Festplatte und der Möglichkeit, diese auf bis zu 16 TB zu erweitern, kann er Ihre Ereignisaufzeichnungen oder 24/7-Filmmaterial archivieren. Wenn Sie Ihr Heimsicherheitssystem mit diesem NVR aufbauen, können Sie auch lokale Live-Ansichten offline ansehen und eine zentrale Verwaltung all Ihrer Kameras einrichten.

Highlights
  • 12 Kanäle mit 16 MP - Unterstützt bis zu 12 Kanäle für den IPC-Zugang, jeder Kanal kann bis zu 16 MP aufnehmen
  • WiFi 6, das WiFi der nächsten Generation - 5 und 2,4 GHz WiFi ermöglichen eine schnellere und stabilere Verbindung mit geringeren Latenzzeiten
  • WiFi-Signal mit großer Reichweite - Vier externe High-Gain-Antennen ermöglichen die hervorragende Signalstärke des NVR, die einen Bereich von bis zu 1.000 Quadratmetern abdeckt
  • Bis zu 12 TB Speicherkapazität - Speichern Sie Videos lokal auf einer vorinstallierten 2 TB Festplatte (erweiterbar auf 12 TB)
  • 24/7-Aufzeichnung - Kontinuierliche Aufzeichnungen direkt auf Ihrer Festplatte mit erweiterbarem Speicher
  • Lokaler und Fernzugriff - Greifen Sie offline über einen Monitor oder einen HD-Fernseher oder aus der Ferne über die Reolink-App auf die Live-Ansichten zu
  • Einfache WLAN-Sicherheitssystemeinrichtung - Mit dem Reolink WLAN NVR können Sie Ihr WLAN-Sicherheitssystem einfach und selbstbewusst anpassen und aufbauen


Weitere Informationen:
Gewicht:
2112 g
Höhe:
8.8 cm
Länge:
27.7 cm
Breite:
36.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 218,39*
€ 261,88*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 224,54*
€ 261,89*
€ 3,50*
ab € 227,55*
€ 264,74*
€ 4,95*
ab € 229,29*
€ 267,84*
€ 6,90*
ab € 247,90*
€ 286,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,85*
€ 306,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,54*
€ 267,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253986552
€ 304,83*
Zubehör
Reolink
6975253983957
€ 296,69*
Zubehör
Reolink
6975253986545
€ 209,67*
Zubehör
Reolink
6975253984398
€ 252,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.