Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink NVS16 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink NVS16 Schwarz
Reolink NVS16 Schwarz
Reolink NVS16 Schwarz
Reolink NVS16 Schwarz
Reolink NVS16 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-121028900
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     6975253986552
EAN/GTIN:
     6975253986552
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
17
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
16
Ethernet-WAN
Ja
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-RCA-Ausgänge
1
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTMP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Unterstützter Browser
Edge, Firefox, Chrome, Safari
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Ausgangsspannung
48 - 54 V
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
25 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
4 Kanäle
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Unterstütze Auflösung
3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1800 g
Festplatte
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
4000 GB
Max. Speicherkapazität
12 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Insgesamt installierte Speicherkapazität
4000 GB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 304,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,74*
€ 362,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,12*
€ 360,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,98*
€ 349,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,04*
€ 330,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reolink
6975253983940
€ 262,84*
Zubehör
Reolink
6975253983957
€ 296,18*
Zubehör
Reolink
6975253986545
€ 210,24*
Zubehör
Reolink
6975253984398
€ 253,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.