Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-5589 Herst.-Nr.: 380541 EAN/GTIN: 7322460085650 |
| | |
|
| | |
| Das Doro 1880 ist ein 4G-Handy für alle, die zum Schreiben von Textnachrichten und Betrachten von Fotos ein breites Display bevorzugen. Die weit voneinander abgesetzten, konvex geformten Tasten erleichtern das Wählen und die Texteingabe, und eine integrierte Notruftaste bietet zusätzliche Sicherheit. Es verfügt über ein integriertes FM Radio zum Hören von Nachrichten und Unterhaltungsprogrammen sowie eine eingebaute Taschenlampe, die sich im Dunkeln als praktisch erweist. Highlights - 4G Featurephone mit Ladeschale und breiten Display (36,7 x 48,9 mm)
- Interner Speicher von 17 MB
- Speicher erweiterbar mit Micro SD Karte (max. 128 GB)
- Hörgerätekompatibel (M3/T3 und M4/T4)
- Notruftaste für zusätzliche Sicherheit
- Weit voneinander abgesetzte, kontrastreiche Tasten
- Integriertes FM-Radio und Taschenlampe
- Akkulaufzeit bei Gesprächszeit bis zu 6 h
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 391 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 19 cm | Farbe: | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 49,96* | € 66,24* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 49,84* | € 66,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,27* | € 68,11* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 52,65* | € 70,15* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 53,40* | € 70,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|