Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-5472 Herst.-Nr.: 1GF025CPJ2L06 EAN/GTIN: 6438409093189 |
| | |
|
| | |
| Ein Original aus dem Jahr 2000, modernisiert für heute. 3, 2, 1, 0, los! Im Jahr 1999 war das Original Nokia 3210 dabei, als wir das neue Jahrtausend feierten. Jetzt ist dieses legendäre Telefon mit einem Retro-Redesign für eine echte Nostalgie-Reise zurück. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Ihr Telefon tagelang ohne Aufladung auskam? Und als Sie es fallen ließen, haben Sie nicht einmal mit der Wimper gezuckt? Die heutige Nokia Ikone bringt das zurück. Nehmen Sie es also an langen Wochenenden mit, auf Festivals, auf Roadtrips, wo auch immer es begleitet Sie die ganze Zeit. Das Retro-Design sorgt für ein nostalgisches Benutzererlebnis. Der langlebige 1450-mAh-Akku hält tagelang durch. Mit den Cloud Apps haben Sie Zugriff auf Nachrichten, Wetter, Videos, Spiele und mehr. Viel Spaß beim Entdecken. Sie werden es lieben einen neuen Snake-Highscore zu erreichen. Highlights - 6,1 cm (2,4 Zoll) QVGA Display
- 2 MP Rückkamera mit LED-Blitzlicht
- 64 MB RAM und 128 MB interner Speicher, erweiterbar um bis zu 32 GB per microSD-Karte
- Bluetooth (5.0), USB-C, and 3,5 mm Klinkenanschluss
- Dual-SIM
- Bis zu 9,8 Stunden Gesprächszeit
- 4G-/LTE-Unterstützung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 170 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 7.3 cm | Breite: | 13.9 cm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 53,34* | € 55,78* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 54,00* | € 56,47* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 54,58* | € 57,07* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,14* | € 57,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,77* | € 62,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|