Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-5362 Herst.-Nr.: 929003359401 EAN/GTIN: 8720169263758 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Philips Python Ultra Efficient Außenleuchten nutzen eine wegweisende neue Technologie zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Materialverschwendung und zur Senkung des Energieverbrauchs. Dank der erstaunlichen Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden halten diese Leuchten mehr als doppelt so lange wie die entsprechenden LED-Außenleuchten von Philips. Der Energieverbrauch ist um 50 % geringer. Damit leisten Sie einen wertvollen Beitrag für mehr Nachhaltigkeit auf dem Planeten. Highlights - Genieße auf nachhaltige Weise einen schön beleuchteten Garten
- Warmweißes Licht 2700 K
- Energieeinsparung von bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlicher Beleuchtung mit der gleichen Lichtleistung
- IP44 wetterfest
- Lange Nutzlebensdauer von bis zu 50.000 Stunden
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 513.5 g | Höhe: | 9.5 cm | Länge: | 18 cm | Breite: | 23 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 34,91* | € 57,74* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 43,13* | € 57,75* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 44,77* | € 60,36* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 50,26* | € 66,61* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|