Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Outdoor Alzor Wand eckig 25W exkl LM schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-5343
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     929003361301
EAN/GTIN:
     8720169266414
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Philips Alzor Wandleuchte besticht mit ihrer schlichten Optik und der eckigen Glasumfassung. Die schwarze Aussenleuchte aus Aluminium ist geeignet für E27 Leuchtmittel mit max. 25 W (nicht im Lieferumfang enthalten) und sorgt damit für individuelle Lichteffekte. Der IP44 Schutz und die robuste Bauweise garantieren eine beständige Leuchte für alle Witterungsbedingungen.

Highlights
  • Wandleuchte in zeitlosem Design mit moderner Optik
  • Entwickelt für den Außenbereich wasserbeständig nach IP44
  • Perfekt nahe der Eingangstür an den Wänden Deiner Terrassen
  • Klassische Außenleuchte aus hochwertigem Aluminium und Glasfront
  • Ideal für Philips LED-Lampen für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung


Weitere Informationen:
Gewicht:
1939.5 g
Höhe:
12.1 cm
Länge:
19.1 cm
Breite:
28.2 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,91*
€ 57,59*
Lager 1359
2
€ 2,90*
ab € 43,21*
€ 57,61*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 48,98*
€ 65,63*
9 Tage
2
€ 6,99*
ab € 54,68*
€ 72,46*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.