Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Dash Cam Mini 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-5284
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     DS011454
EAN/GTIN:
     0753759269364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
KLEINE KAMERA, GROSSER SCHUTZ
Die Garmin Dash Cam Mini 2 hat das Format eines Autoschlüssels, ist sprachgesteuert und hat mit ihrem breiten Sichtfeld von 140 Grad alles im Blick. Wichtige Details werden in HD-Videoqualität mit 1080p aufgenommen und gespeichert.

ZEICHNET AUF WAS ZÄHLT.

KLEIN UND UNAUFFÄLLIG
Diese Dashcam in der Größe eines Autoschlüssels ist unglaublich kompakt. Das unauffällige Design bietet außerdem zwei Optionen für eine oben oder unten verlaufende Verlegung des Netzkabels, sodass auch die Installation sauber und unauffällig ist.

KLARES HD-VIDEO
1080p-HD-Videos, ein Objektiv mit einem Bildwinkel von 140 Grad und die Garmin Clarity HDR Technologie sorgen dafür, dass du Tag und Nacht klare Videoaufnahmen mit allen wichtigen Details erhältst.

AUTOMATISCHE AUFZEICHNUNG
Nachdem die Kamera mit der Stromversorgung des Fahrzeugs verbunden wurde, zeichnet sie fortwährend auf. Einfach einrichten und fertig.

AUTOMATISCHE UNFALLERKENNUNG
Wird ein Unfall erkannt, speichert die Kamera automatisch eine Aufnahme direkt vor, während und nach dem Vorfall, sodass immer eine vollständige Aufzeichnung des Ereignisses vorhanden ist.

SPRACHSTEUERUNG
Lasse beide Hände am Lenkrad und verwende Sprachbefehle, um Videos zu speichern, die Tonaufzeichnung zu starten und zu stoppen, Fotos aufzunehmen u. v. m. Verfügbar in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Schwedisch.

VAULT ONLINE-SPEICHER
Gespeicherte Videos werden sicher im Vault Online-Speicher abgelegt. Der Zugriff auf diese Videos erfolgt über die Garmin Drive App auf deinem kompatiblen Smartphone. Mit einer aktiven WLAN-Verbindung, kannst du Videoclips teilen, indem du einen Link und einen Kenncode versendest.

SPEICHERTARIFE
Jeder Videoclip wird ab dem Zeitpunkt des Hochladens 24 Stunden lang im Vault Online-Speicher gespeichert. Garmin bietet über kostenpflichtige Abonnements auch erweiterte Speichertarife. Speichertarife anzeigen.

PRAKTISCH UND SORGENFREI.

LIVE VIEW
Nutze die Garmin Drive-App auf deinem kompatiblen Smartphone um von überall aus auf deine Kamera zuzugreifen und dir das aktuelle Bild anzeigen zu lassen. Hierfür sind eine aktive WLAN-Verbindung und eine konstante Stromversorgung erforderlich. Manche Fahrzeuge benötigen dazu das Kabel für konstante Stromversorgung (separat erhältlich).

PARKING GUARD
Dies Funktion überwacht dein geparktes Fahrzeug. Im Falle eines Vorfalls erhältst du Videoclip-Benachrichtigungen an die Garmin Drive-App auf deinem kompatiblen Smartphone. Hierfür sind eine aktive WLAN-Verbindung und eine konstante Stromversorgung erforderlich. Die Stromversorgung erfolgt dabei über das Kabel für konstante Stromversorgung (separat erhältlich).

WIDERSTANDSFÄHIGES DESIGN
Bei der Entwicklung dieser DashCam wurde darauf geachtet, dass sie den harten Bedingungen im Fahrzeug, z. B. direktem Sonnenlicht und hohen Temperaturen, gewachsen ist.

ZUSÄTZLICHER USB-ANSCHLUSS
Du musst dich nicht mehr entscheiden, ob du die DashCam mit Strom versorgst oder aber dein Telefon. Das mitgelieferte Ladegerät hat einen zusätzlichen USB-Anschluss, sodass du beide Geräte aufladen kannst.

SPEICHERKARTE ERFORDERLICH
Für diese Dashcam ist eine microSD-Speicherkarte der Klasse 10 oder schneller mit mindestens 8 GB erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten). Weitere Informationen: Technische Daten der Speicherkarte.

MEHR FUNKTIONEN MIT DER GARMIN DRIVE APP.

ANZEIGEN UND TEILEN VON VIDEOS
Wenn eine aktive WLAN-Verbindung besteht, kannst du Videoclips mit anderen teilen, indem du ihnen einen Link und einen Kenncode sendest. Verwende die Garmin Drive-App auf deinem kompatiblen Smartphone, um auf deine im sicheren Vault Online-Speicher gespeicherten Videos zuzugreifen.

DASH CAM SYNC
Die Garmin Drive-App ermöglicht die Bedienung und Wiedergabe synchronisierter Videoaufnahmen von bis zu vier am Fahrzeug montierten Garmin Dash Cams (separat erhältlich), um Videos aus verschiedene Blickwinkeln aufzuzeichnen.

Highlights
  • Ultrakompakte Dashcam mit automatischer Unfallerkennung
  • HD-Aufnahmen mit bis zu 1080p, Garmin Clarity HDR und 140°
  • Vault - speichert Aufnahmen 24h im sicheren Online Speicher
  • Live View - Zugriff von überall auf das Kamerabild in Echtzeit
  • Parking Guard - Fahrzeugüberwachung mit Ereignisalarm via App (mit separat erhältlichem Zubehör)
  • Travellapse Zeitrafferaufnahmen zur Dokumentation von Reisen
  • Sprachsteuerung, Fahrerassistenz und zuschaltbare Radar Infos
  • Dash Cam Sync für bis zu vier Kameras gleichzeitig via Drive App


  • Vewendet Superkondensatoren anstelle einer Batterie Unterstützt microSD-Speicherkarten bis 512 GB Garmin Drive App kompatibel Gamin Dash Cam Video Sync Vault
  • Sichere Cloud Speicherung (Speicherung der Videos 24 Stunden, danach werden diese wieder gelöscht) Live View Stream aufs Smartphone Parking Guard, mit Benachrichtigung (nur mit separat erhältlichem Zubehör für permantente Stromversorgung)
Weitere Informationen:
Gewicht:
236 g
Höhe:
7.1 cm
Länge:
9 cm
Breite:
13.9 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.