Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LK-1001C AC-Adapter mit Flachstecker+ USB-A / USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-3624
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LK1001CEU
EAN/GTIN:
     4977766832342
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Brother Zubehörset für Kompaktscanner

Dieses Zubehörset wurde für die kompakten und mobilen Brother-Scanner ADS-1800W und ADS-1300 entwickelt und enthält einen Netzadapter mit Flachstecker und ein USB-Kabel (Typ C - A). Mit diesem Set sparen Sie Zeit und Mühe, da Sie den Scanner flexibel über das Stromnetz oder über einen Akku oder eine Powerbank anschließen können.

Highlights
  • Brother LK-1001C AC-Adapter und USB-Kabel
  • Praktisches Zubehörset
  • Sparen Sie Zeit und Müh
  • Für flexiblen Einsatz über das Stromnetz, Akku oder Powerbank
  • Geeignet für Brother ADS-1300 und ADS-1800W


Weitere Informationen:
Gewicht:
284 g
Höhe:
6 cm
Länge:
11.2 cm
Breite:
19 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 28,06*
Lager 1359
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 21,11*
€ 28,82*
3 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 21,45*
€ 29,19*
2
€ 6,95*
ab € 23,38*
€ 31,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 24,74*
€ 33,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.