| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-3434 Herst.-Nr.: 55020BYC EAN/GTIN: 6942103117145 |
| | |
|
| | |
| Der Fitnesstracker mit 3,74 cm (1,47 Zoll) AMOLED Display und Full-Touchscreen trackt deine Gesundheit (Herzfrequenz, Schlaf, Stress, Blutsauerstoff uvm.) und bietet neben Bluetooth 5.0 eine Wasserbeständigkeit von bis zu 5 ATM. Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen (unter typischen Nutzungsbedingungen) ist er ein optimaler Alltagsbegleiter. Highlights - Fitnesstracker mit 3,74 cm (1,47 Zoll) AMOLED Display und Full-Touchscreen
- Gesundheitstracking (Herzfrequenz, Schlaf, Stress, Blutsauerstoff uvm.)
- Bluetooth 5.0 und eine Wasserbeständigkeit von bis zu 5 ATM
- Geeignet für folgende Handgelenksgrößen: 120-190 mm
- Bis zu 14 Tage Akkulaufzeit (unter typischen Nutzungsbedingungen)
- Sensoren: TruSeenTM 5.5 / 9-Achsen Sensor Systemanforderungen: Android 8.0 oder höher und iOS 13.0 oder höher Arbeitsspeicher: 16 MB
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 107 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 12 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 46,71* | € 61,80* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,05* | € 61,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|