Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-2382 Herst.-Nr.: 1001211 EAN/GTIN: 5714708010166 |
| | |
|
|  |  |
 | Sorgen Sie bei jedem Anruf für Kundenzufriedenheit mit einem Headset, das unabhängig von den Hintergrundgeräuschen einen vollen, natürlichen Klang bietet. Drei digitale Mikrofone, die auf EPOS BrainAdapt basieren, bieten eine branchenführende Sprachaufnahme, damit Ihre Mitarbeiter gehört werden. Highlights - Monaurales (einseitiges) Headset
- Branchenführende Sprachaufnahme für Anrufe, die natürlich klingen
- Den ganzen Tag lang angenehm zu tragen
- Ergonomischer Inline-Controller für reibungslose Anrufe
- Entwickelt für optimale Konzentration in geschäftigen Arbeitsumgebungen
- Kompatibel mit führenden Contact-Center-Plattformen und UC-Anbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 282 g | Höhe: | 7 cm | Länge: | 19 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset-Schutzhülle, Headset-Schutztasche, Kopfhörer-Tasche, Schutzhülle für Kopfhörer, Schutztasche für Kopfhörer, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Sennheiser Headsets, headset schnurgebunden |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 71,07* | € 90,72* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 74,29* | € 94,88* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 74,88* | € 95,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 76,65* | € 97,93* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 77,06* | € 98,46* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|