Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TomTom GO Navigator 7"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1998
Hersteller:
     TomTom
Herst.-Nr.:
     1YE7.002.100
EAN/GTIN:
     0636926107501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät tomtom
pkw navigationsgerät
TomTom GO Navigator, bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit, ist vollgepackt mit einer Vielzahl von Funktionen, die eine reibungslose und komfortable Reise gewährleisten. Seine exklusive RouteBar, europäisches Kartenmaterial (inklusive Updates) und Echtzeit-Verkehrswarnungen sorgen für ein umfassendes GPS-Navigationserlebnis im Auto. Der große 17,78 cm (7 Zoll) Bildschirm sorgt zudem für Komfort und Übersichtlichkeit.
Der GO Navigator ist der ideale Reisebegleiter für jeden Fahrer.


Highlights
  • PKW-Navigationsgerät mit 17,78 cm (7 Zoll) Touchscreen-Display
  • Leistungsstarker Lautsprecher
  • Robuste Halterung - einfaches herausnehmen und das Kabel bleibt dabei in der Halterung
  • Zuverlässige TomTom-Karten (Europa-Abdeckung)
  • Radarkamerawarnungen für 1 Jahr inklusive
  • Mühelose Wi-Fi Aktualisierungen - Navigationssystem mit einem Wi-Fi Netzwerk verbinden
  • TomTom-Dienste - Live-Kraftstoffpreise, Verfügbarkeit von Parkplätzen abseits der Straße, EV-Ladestationen und Wetterinformationen Informationen. *Die ersten 12 Monate der Nutzung sind kostenlos.
  • Fahrspurführung und Sprachsteuerung
  • Vermeidung von Umweltzonen und verbesserte visuelle Hinweise
  • Bequeme Verbindung mit neuem Standard - USB-C-Anschluss
  • Personalisieren Sie Ihr Navigationssystem


Weitere Informationen:
Gewicht:
747.5 g
Höhe:
9.8 cm
Länge:
15.3 cm
Breite:
21.2 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: pkw-navigationsgerät 7 zoll
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
132
€ 2,90*
ab € 219,03*
€ 269,93*
4 Tage
46
€ 1,00*
ab € 219,17*
€ 269,94*
€ 5,00*
ab € 218,16*
€ 270,46*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,43*
€ 299,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.