Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1815 Herst.-Nr.: HJ245B EAN/GTIN: 6941921147181 |
| | |
|
|  |  |
 | Das HyperJuice 245 W USB-C Battery Pack ermöglicht jedem Reisenden eine Powerlösung wie nie zuvor. Es ist das weltweit erste 27.000 mAh (100 Wattstunden) USB-C Battery Pack. Zudem bietet es gleichzeitiges Laden von bis zu 4 Geräten, sowie einen intelligenten Energieschutz. Highlights - Powerbank mit massiver Ladekapazität von 27.000 mAh
- Gleichzeitiges Laden von 4 Geräten
- Zwei 100 W und zwei 65 W USB-C Power Delivery Ports
- Mit dem 100 W Power Delivery Passthrough - Laden können Sie den Akkupack schnell aufladen, während Sie Ihre anderen Geräte laden
- Intelligenter Energieschutz - Schutz vor Strom- oder Spannungsspitzen, extremen Temperaturen und Kurzschlüssen
- Echtzeit-Batterie-Status - auffälliger OLED-Indikator zeigt die Batteriekapazität und den Spannungsverbrauch an
- Maximale Kompatibilität - Unterstützt PD 3.0, QC 4.0 + und PPS für iPhone, iPad, Android, PC, Chromebook und Samsung Schnellladung
- Ladekapazität-Beispiele: iPhone 15 ungefähr 8-mal, einen Canon DSLR-Akku 5-mal, ein iPad Pro 12,9" 2,5-mal oder ein MacBook Pro 16" vollständig aufladen
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 858 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 12 cm | Breite: | 27.5 cm | Farbe: | Silber |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 89,77* | € 112,81* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 2,90* | ab € 89,61* | € 112,82* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 93,28* | € 116,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 94,41* | € 118,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 104,86* | € 130,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|