Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Powerbank 20.000mAh "Trend", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Powerbank 20.000mAh "Trend", schwarz
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1656
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     60040135
EAN/GTIN:
     4048466961059
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
usb akku
Mit einer beeindruckenden 20.000 mAh Kapazität bietet die PEDEA Powerbank genügend Energie, um Ihre Geräte mehrmals aufzuladen, und ermöglicht eine zuverlässige Stromversorgung, egal wo Sie sind.
Sie verfügt über einen USB-C und Mirco-USB Anschluss zum schnellen Aufladen (bis zu 18 Watt) der Powerbank, sowie auch einen leistungsstarken USB-C und zwei USB-A Ausgänge (bis zu 20 Watt) für schnelles Aufladen verschiedener Geräte.
Die integrierten Power Delivery und PPS-Protokolle erkennen außerdem automatisch den optimalen Ladestrom für Ihr Gerät, um eine sichere und effiziente Aufladung zu gewährleisten.

Highlights
  • Powerbank mit einer beeindruckenden Kapazität von 20.000 mAh
  • Vielseitige Ladeoptionen: USB-C und Mirco-USB Anschluss zum schnellen Aufladen (bis zu 18 Watt) der Powerbank / USB-C und zwei USB-A Ausgänge (bis zu 20 Watt) für schnelles Aufladen verschiedener Geräte
  • Intelligente Ladetechnologie:Power Delivery und PPS-Protokolle erkennen automatisch den optimalen Ladestrom
  • Schutzmechanismen gegen Überhitzung, Überspannung und Kurzschlüsse
  • Kompakt und tragbar: Das schlanke Design der Powerbank macht sie zu einem idealen Reisebegleiter
  • LED-Anzeige informiert Sie über den Ladestatus, damit Sie immer über die verbleibende Energie informiert sind


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Pedea > Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.