Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM WLC-60 WLAN-Controller von 6 Accesspoints/WLAN-Routern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1576
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61719
EAN/GTIN:
     4044144617195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LANCOM WLC-60 ist ein zentraler WLAN-Controller für die Verwaltung von Installationen mit bis zu 60 Access Points. Durch Zero-touch Deployment werden Access Points mit geringem Aufwand automatisiert in ein Netzwerk aufgenommen und mit ihnen zugewiesenen Konfigurationen versorgt. Mit vielen nützlichen Funktionen vereinfacht der WLC-60 das Management von WLAN-Installationen: die integrierte Public Spot Option verschlankt den Arbeitsprozess bei der Erstellung von öffentlich zugänglichen Hotspots, automatische Firmware-Updates sparen Zeit und sichern jederzeit den neuesten Stand der Software und der integrierte RADIUS-Server erleichtert die Verwaltung der WLAN-Nutzer. Gerade in mittelgroßen komplexen Netzwerken ist der WLC-60 das passende Produkt, um ein optimal ausgelastetes WLAN-Netz aufzubauen.

Highlights
  • Zentraler Firmware-Rollout, Monitoring und Management von 6 bis zu 60 Access Points
  • Zero-Touch Deployment von angeschlossenen WLAN-Geräten
  • Optimiertes Roaming-Verhalten von WLAN-Clients durch IEEE 802.11r und OKC
  • Umfangreiche VLAN-, RADIUS- und IEEE 802.1X/EAP-Funktionen
  • Integrierte Public Spot Option


Weitere Informationen:
Gewicht:
1255 g
Höhe:
9.8 cm
Länge:
29.4 cm
Breite:
38.8 cm
Farbe:
Grau
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 719,56*
€ 779,12*
Lager 1359
23
€ 2,90*
ab € 719,21*
€ 779,13*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 731,70*
€ 786,97*
€ 1,93*
ab € 752,91*
€ 809,85*
Frei Haus
ab € 750,65*
€ 810,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,13*
€ 927,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,57*
€ 921,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,84*
€ 908,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,36*
€ 881,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,21*
€ 855,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61248
€ 5.418,60*
Zubehör
LANCOM Systems
61712
€ 536,98*
Zubehör
LANCOM Systems
62115
€ 659,32*
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,14*
Zubehör
LANCOM Systems
61590
€ 119,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61593
€ 333,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61592
€ 716,78*
Zubehör
LANCOM Systems
61595
€ 1.476,31*
Zubehör
LANCOM Systems
61591
€ 232,30*
Zubehör
LANCOM Systems
61594
€ 543,07*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 143,22*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,27*
Zubehör
LANCOM Systems
61755
€ 545,49*
Zubehör
LANCOM Systems
61759
€ 2.771,63*
Zubehör
LANCOM Systems
61760
€ 3.087,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.