Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM 1803VA-5G (EU) SD-WAN VoIP Gateway VDSL2/ADSL2+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1562
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62156
EAN/GTIN:
     4044144621567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
Kommunikation Gesamtübersicht
Höchste Verfügbarkeit und beste Bandbreiten an allen Leitungen: Das SD-WAN Gateway LANCOM 1803VA-5G bietet mit VDSL, Glasfaser und 5G eine breite Schnittstellenvielfalt, mit der Sie zuverlässig die Vernetzung kleiner und mittlerer Unternehmensstandorte realisieren. Die mögliche Nutzung mehrerer Internetzugänge parallel sorgt auch bei geschäftskritischen Anwendungen und höherem Datenaufkommen für ideale Lastverteilung und höchste Flexibilität. Die Anbindung von Telefoniekomponenten sowie mobiler Mitarbeitenden und anderen Standorten per VPN in das Firmennetz erledigt sich mit dem LANCOM 1803VA-5G im Handumdrehen. In Kombination mit der LANCOM Management Cloud profitieren Sie von automatisiertem und zentralem Netzwerkmanagement, das Ihnen Ressourcen wie Geld und Zeit spart.

Highlights
  • SD-WAN inkl. zero-touch Inbetriebnahme und Auto-VLAN über die LANCOM Management Cloud
  • Integriertes VDSL-Supervectoring-Modem für bis zu 300 MBit/s
  • Highspeed-Internet über Glasfaser (GPON- und AON-Module separat erhältlich) und Gigabit Ethernet zum Anschluss externer Modems
  • Load Balancing für die Active/Active-Nutzung mehrerer Internetzugänge und eine ideale Lastverteilung sowie Erhöhung der bereitgestellten Bandbreite
  • Integriertes 5G-Modem zum 4G-/5G-Primärbetrieb oder parallel mit anderen Zugangsarten für niedrige Latenzzeiten und hohe Bandbreite bei Echtzeitanwendungen (Videostreaming, Telefonie oder AR)
  • Professionelle Telefoniefunktionen durch integrierten LANCOM VCM (Voice Call Manager) und SBC (Session Border Controller)
  • Weiterbetrieb von bestehenden ISDN- und Analog-Komponenten durch 2x ISDN S0 (NT) für Mehrgeräte- und Anlagenkonfiguration und 2x Analog (intern) / Fax
  • 5 integrierte IPSec-VPN-Kanäle (25 optional)
  • Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
  • USB-Ports für die Integration moderner IoT-Funksysteme
  • Maximale Zukunftsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit Engineered in Germany


Weitere Informationen:
Gewicht:
2028 g
Höhe:
10.5 cm
Länge:
21 cm
Breite:
33 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 1.127,25*
€ 1.218,53*
Frei Haus
ab € 1.184,49*
€ 1.279,89*
Frei Haus
ab € 1.276,67*
€ 1.376,52*
Lager 1359
3
Frei Haus
ab € 1.296,23*
€ 1.394,58*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.314,34*
€ 1.419,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,58*
€ 1.659,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.392,15*
€ 1.656,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.359,68*
€ 1.618,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.330,79*
€ 1.583,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,23*
€ 1.542,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,14*
Zubehör
LANCOM Systems
61590
€ 119,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61593
€ 333,76*
Zubehör
LANCOM Systems
61592
€ 714,63*
Zubehör
LANCOM Systems
61595
€ 1.623,61*
Zubehör
LANCOM Systems
61591
€ 232,20*
Zubehör
LANCOM Systems
61594
€ 542,31*
Zubehör
LANCOM Systems
61901
€ 136,44*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 141,64*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,59*
Zubehör
LANCOM Systems
50103
€ 126,48*
Zubehör
LANCOM Systems
50104
€ 242,92*
Zubehör
LANCOM Systems
50105
€ 373,03*
Zubehör
LANCOM Systems
60642
€ 75,56*
Zubehör
LANCOM Systems
61312
€ 769,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.