Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

felixx Premium Powerbank Note-100 20.000 mAh (Notebook Ladung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1396
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     PBN-20K100-SI
EAN/GTIN:
     9120124821600
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
felixx powerbank
Laden Sie Ihr Macbook/Notebook/Tablet oder Smartphone unterwegs im Handumdrehen auf.
Mit einer 100 W felixx Premium Powerbank der NOTE Serie haben Sie genug Energie für Business Trips oder Reisen.


Highlights
  • Premium Powerbank der NOTE Serie
  • Laden Sie Ihr Macbook/Notebook/Tablet oder Smartphone unterwegs auf
  • Leistung: 100 W
  • PowerDelivery mit 100 W und QuickCharge mit 24 W
  • LED Anzeige: Restkapazität (%) / Ladeleistung
  • Kapazität: 20.000 mAh


Weitere Informationen:
Gewicht:
469 g
Höhe:
4.7 cm
Länge:
9.1 cm
Breite:
21.2 cm
Farbe:
Silber
... > Lager 1359 > felixx > Power
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.