Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

felixx Premium Phantom II 10" PD | 10.000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1394
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     PB4PD-10K-B
EAN/GTIN:
     9120124821709
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Laden Sie Ihr Gerät unterwegs blitzschnell auf. Mit der felixx Premium Powerbank der Phantom II PD-Serie haben Sie genug Energie für einen abenteuerlichen Tag.

Highlights
  • Powerbank mit 10.000 mAh Kapazität
  • Laden Sie Ihr Gerät unterwegs im Handumdrehen auf
  • PowerDelivery mit 20 W + Quick Charge mit 18 W
  • Anschlüsse: USB-A / USB Typ-C / micro USB
  • Leistung: 20 W


  • Micro-USB Eingang: DC5 V/2 A 9 V/2 A.12 V/1,5 A USB Typ-C Eingang: DC5 V/3 A 9 V/2 A.12 V/1,5 A USB Typ-C Ausgang: DC5 V/3 A 9 V/2,22A 12 V/1,66 A USB Ausgang 1/2: DC 5 V-3 A/DC 9 V-2 A/DC 12 V-1,5 A
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > felixx > Power
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 29,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.