Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Schnittstelle für digitale Stromzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1359-40-58-1280
Hersteller:
     HomeMatic
Herst.-Nr.:
     160256A0
EAN/GTIN:
     4047976602568
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Stromverbrauch von Zwischenzählern erfassen und smart nutzen.

Immer über den Stromverbrauch in Ihrem Zuhause oder über die Einspeisewerte der PV-Anlage informiert sein ganz bequem mit der Homematic IP LED-Schnittstelle für digitale Stromzähler.

Mit der Homematic IP LED-Schnittstelle für digitale Stromzähler behalten Sie den Stromverbrauch von Bereichen in Ihrem Zuhause im Blick, für die Sie einen Zwischenzähler installiert haben. Auch der Strom, der etwa von einer PV-Anlage eingespeist wird, kann mit der LED-Schnittstelle am jeweiligen Zwischenzähler erfasst werden. Über die Homematic IP App werden dann die Daten des Zwischenzählers aktuell und rückwirkend angezeigt. Auch die Nutzung der Messwerte für smarte Szenarien ist möglich. Installiert wird die LED-Schnittstelle direkt auf dem digitalen Zähler.

Montage
Die Homematic IP Schnittstelle wird mit dem Lesekopf einfach auf der vorgesehenen Position am Zwischenzähler angeklebt. Die Verbindung kann rückstandslos wieder gelöst werden und ist so auch für Mietwohnungen geeignet. Anschließend wird die Schnittstelle über die Homematic IP App in das Smart-Home-System integriert fertig!

Stromverbrauch per Smartphone ablesen
Alle erfassten Verbrauchsdaten der Homematic IP Schnittstelle für digitale Zähler werden vollständig in die Homematic IP App übertragen. So lässt sich der aktuelle und zurückliegende Stromverbrauch jederzeit übersichtlich ablesen. Übertragen werden alle Zählerstände und die aktuelle Leistung.

Smartes Highlight:
Durch die permanente Messung der Leistungswerte können beliebige smarte Szenarien ausgelöst werden. Wird etwa Strom über eine PV-Anlage eingespeist, erkennt das die Homematic IP Schnittstelle für digitale Stromzähler. Mit einem angeschlossenen Homematic IP Aktor kann dieser produzierte Strom dann effektiv selbst genutzt werden.

Tipp:
Durch die permanente Erfassung und Speicherung der Messdaten des Zwischenzählers kann der Verbrauch auch rückwirkend visualisiert und analysiert werden. So gibt es keine Überraschungen bei der nächsten Stromrechnung.

Highlights
  • Erfasst den aktuellen Stromverbrauch direkt am digitalen Zwischenzähler und leitet die Daten an die Homematic IP App weiter. Über die Speicherung der Messdaten kann der Verbrauch auch langfristig rückwirkend überwacht werden.
  • Ermöglicht in Verbindung mit einem angeschlossenen Homematic IP Aktor die Auslösung smarter Szenarien.
  • Kompatibel mit allen modernen Messeinrichtungen (mME) mit LED-Schnittstelle.
  • Benötigt die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und Cloud-Service, Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI, Kompatible Partnerlösungen von Drittanbietern
  • Montieren Sie die Schnittstelle einfach selbst auf Ihrem Zwischenzähler: Der Lesekopf verfügt an der Montageseite über eine Klebefläche.


Weitere Informationen:
Gewicht:
269 g
Höhe:
5 cm
Länge:
14 cm
Breite:
18.5 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 65,28*
€ 81,91*
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 65,37*
€ 82,02*
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 84,20*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 72,49*
€ 89,40*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 73,02*
€ 90,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.