Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts MFi Fast Charger für Apple Watch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-9573
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     541000
EAN/GTIN:
     4252011908011
Suchbegriffe:
Apple Watch Ladekabel
Smartwatch Ladekabel
apple watch ladekabel
FLEXIBLES LADEN FÜR DEINE APPLE WATCH & AIRPODS: ÜBERALL UND JEDERZEIT

Entdecke die Freiheit des Aufladens mit der Apple Watch Ladestation. Egal, ob du unterwegs bist oder zu Hause du kannst sie problemlos an deinem USB-C Ladegerät, Laptop, iPhone/iPad oder sogar im Auto an einem USB-C Kfz Ladegerät anschließen. Lade deine Apple Watch und AirPods mit MagSafe überall, ganz nach deinem Bedarf!

SICHERE UND ZUVERLÄSSIGE LADUNG

Das MFi-zertifiziertes Apple Watch Ladegerät ist kompatibel mit allen Modellen von Serie 1 bis 9, inklusive SE und Ultra-Versionen. Es unterstützt Schnellladung für die Apple Watch Ultra, Serie 9, Serie 8 und 7, während es Standard-Ladegeschwindigkeiten für ältere Modelle bietet. Zusätzlich ist es auch mit MagSafe-fähigen AirPods von Apple kompatibel.

DER PERFEKTE REISEBEGLEITER

Der Apple Watch Charger überzeugt durch seine kompakte Größe (vergleichbar mit einem Haustürschlüssel) und sein federleichtes Design. Damit ist er der ideale Begleiter für unterwegs. Egal, ob du auf Reisen bist oder einfach nur flexibel bleiben möchtest, der Apple Watch Charger passt problemlos in deine Tasche und ist stets einsatzbereit. Genieße die Freiheit, deine Apple Watch überall bequem aufzuladen, ohne dabei auf sperrige Ladegeräte achten zu müssen.

EXKLUSIVES APPLE ZUBEHÖR

Das Apple Zubehör besticht mit modernem Aluminium-Finish, perfekt abgestimmt auf deine Apple-Geräte. Hochwertige Materialien, Robustheit und eine schützende Kappe für den USB-C Anschluss sorgen für Sicherheit und Stabilität. Genieße nicht nur das stilvolle Design, sondern auch die perfekte Ergänzung zu deinen Apple-Produkten.

Highlights
  • Schnelllade-USB-C-Adapter: Lade deine Apple Watch oder AirPods mit MagSafe kabellos, schnell und flexibel direkt an Netzteil, Powerbank, Laptop oder iPhone/iPad über USB-C auf
  • MFi-Zertifizierte Sicherheit: Sorgenfreies Aufladen mit garantierter Kompatibilität für alle aktuellen Apple Watch-Modelle
  • Kompaktes Reiseladegerät: Leicht und tragbar, ideal für unterwegs
  • Stilvolles Metallic Oil Coat-Design: Perfekte Kombination aus Funktionalität und Eleganz, passend zum Look deiner Apple-Geräte
  • Universell einsetzbar


Weitere Informationen:
Gewicht:
48 g
Höhe:
2.2 cm
Länge:
9.9 cm
Breite:
10.7 cm
Farbe:
Silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 27,07*
€ 36,69*
€ 6,70*
ab € 27,08*
€ 36,70*
2 Tage
151
€ 6,90*
ab € 34,04*
€ 45,56*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.