Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9571 Herst.-Nr.: 540952 EAN/GTIN: 4252011907656 |
| |
|
|  |  |
 | Entdecke die ultimative Autohalterung, die Design und Flexibilität vereint. Lege einfach dein Smartphone ein und die Haltearme schließen sich automatisch. Du brauchst Flexibilität? Mit nur einer Handbewegung kannst du den Haltearm verstellen und mit nur einem Hebel kannst du die Klammer in der gewünschten Position fixieren. Genauso einfach ist es, dein Smartphone herauszunehmen: Ein Zug genügt und die Klammer öffnet sich. Perfekt für deinen aktiven Lebensstil. Genieße den Komfort der Einhandbedienung für eine einfache Einstellung des Halters. Der flexible Griff ermöglicht es dir, das Telefon in die ideale Position zu bringen, die deinen Anforderungen entspricht. Du kannst den oberen und unteren Teil der Halterung um volle 360° drehen und den flexiblen Träger so biegen, dass er genau dorthin passt, wo der Griff befestigt ist. Du brauchst dich nicht um komplizierte Anpassungen zu kümmern, der Halter ist sehr stabil, so dass du dich auf das Autofahren konzentrieren kannst. Das starke 3M Klebepad sorgt für außergewöhnliche Haltekraft. Der Halter kann an vielen Stellen im Auto angebracht werden. Dank der besonders starken Klebebasis kannst du den Halter nicht nur sicher an der Windschutzscheibe oder der Mittelkonsole deines Autos befestigen, sondern auch an anderen Orten. Ganz gleich, ob du ihn an deinem Monitor zu Hause oder an deinem Laptop anbringen möchtest die zuverlässige Haftung bleibt stets erhalten. Selbst auf unebenen Straßen sorgt die stabile Halterung dafür, dass dein Handy sicher an seinem Platz bleibt. Highlights - Praktische und vielseitige Kfz-Halterung
- Automatische Befestigung: Die Halteklemmen schließen sich automatisch durch das Eigengewicht des Smartphones
- Individuelle und flexible Einstellung: Kugelgelenk mit Rotation und elastischem Arm für eine individuelle Ausrichtung auch während der Fahrt
- Mehrere Montagevarianten: Passt auf das Armaturenbrett, die Windschutzscheibe, die Mittelkonsole und den Navi-Bildschirm jedes Autos
- Universell kompatibel
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 203 g | Höhe: | 6.2 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 24.2 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 16,95* | € 17,85* |  |  |  | Lager 1359 | |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 16,95* | € 17,90* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 3,51* | ab € 17,52* | € 18,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 22,51* | € 23,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|