Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9063 Herst.-Nr.: PN-8 EAN/GTIN: 6975253986545 |
| |
|
|  |  |
 | 24/7 kontinuierliche Aufzeichnung Die Reolink IP-Kameras können rund um die Uhr Videos aufzeichnen und HD-Aufnahmen an Reolink NVRs übertragen. Unterstützung von bis zu 8 Kanälen mit vorinstallierter 2 TB HDD Erweiterbar auf bis zu 8 Kanäle mit verschiedenen Reolink-Geräten, passend zu Ihren persönlichen Anforderungen. Erweiterbar auf Max. 12 TB Speicher. (6 TB/Sata & eSata-Anschluss). Zuverlässiger lokaler Speicher. Unterstützt 12 MP Ultra HD-Echtzeitaufnahmen, die Ihnen eine sicherere Welt bieten. Kompatibel mit Reolink IP-Kameras Stellen Sie sich Ihr eigenes Sicherheitskamerasystem mit verschiedenen Reolink-Geräten zusammen. Plug & Play PoE-Technologie Benötigt nur ein Netzwerkkabel für die Stromversorgung und die Übertragung des Videosignals. Greifen Sie aus der Ferne auf Ihre Kameras zu und steuern Sie sie über die kostenlose Reolink APP und den Client. Highlights - Reolink NVR 8-Kanal PoE Smart-KI
- Bis zu 12 MP
- 8 PoE-Ports, unterstützt sowohl PoE- als auch Wifi-Kameras mit Kabel
- VGA, HDMI
- Inklusive 2 TB Festplatte, bis zu 12 TB (Zwei SATA, je 6 TB)
- 1 eSATA Schnittstelle für HDD, 1 SATA Schnittstelle (2 TB HDD inklusive)
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2564 g | Höhe: | 13.2 cm | Länge: | 27.8 cm | Breite: | 36.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 178,36* | € 209,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 187,42* | € 213,28* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 187,22* | € 213,79* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 198,75* | € 224,74* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,90* | ab € 212,68* | € 238,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|