Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinnic SACA PEAK Solar Powerbank 20.000mAh IP65 2xC 1xA, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vinnic SACA PEAK Solar Powerbank 20.000mAh IP65 2xC 1xA, black
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-8517
Hersteller:
     Vinnicpower
Herst.-Nr.:
     VPSPB-HLWC20
EAN/GTIN:
     4898338016796
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
Catch the Sun
Mit dem integrierten Solarpanel können Sie überall aufladen - egal wie abgelegen oder isoliert - sodass Sie sich nie Sorgen machen müssen, dass Ihnen unterwegs der Akku ausgeht!

IP65 Wasserdichtes & Langlebiges Design
Die SACA PEAK Solar-Powerbank von Vinnic ist das perfekte Zubehör für Outdoor-Aktivitäten. Ihre robuste Konstruktion, ihre IP65-Wasserbeständigkeit und ihre V0-Brandschutzeigenschaften machen sie extrem langlebig, damit Sie entspannt Ihre Abenteuer genießen können, im Wissen, dass Ihr Gerät vor den Elementen geschützt ist.


Highlights
  • Starke Lithium-Ionen-Batterie mit 3000 Ladezyklen
  • Tragbare Solar-Powerbank, die wichtige Geräte unterwegs aufgeladen hält
  • Integriertes Solarpanel, um überall aufladen zu können, auch an abgelegenen Orte
  • Nie wieder Sorgen über leere Batterien unterwegs
  • Robuste Konstruktion mit IP65 Wasserbeständigkeit und V0 Brandschutz
  • Perfekt für Outdoor-Aktivitäten, gewährleistet Gerätesicherheit
  • Hochwertige und langlebige Funktionen, einschließlich vollständigem LED-Design für Campinglichter im Freien


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Vinnic > Power
Weitere Suchbegriffe: powerbank 20000mah, usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.