Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-8268 Herst.-Nr.: PBMAGSLIM5000WIRD EAN/GTIN: 8018080471674 |
| |
|
|  |  |
 | MAG LITE 5000 ist ein 5000 mAh kompatibles tragbares Ladegerät mit MagSafe-Technologie. Für ein effektives und sicheres Aufladen befestigen Sie die Power Bank einfach magnetisch an Ihrem mit MagSafe ausgestatteten iPhone, ohne dass Sie Kabel oder eine genaue Ausrichtung benötigen. Das schlanke und kompakte Design ermöglicht es Ihnen, die MAG LITE 5000 überallhin mitzunehmen und Ihr iPhone ohne Kabel aufzuladen. Erhältlich in 2 verschiedenen Farben, die farblich auf Ihr iPhone und die entsprechenden Magsafe-Hüllen abgestimmt werden können. Highlights - 5000 mAh Wireless Power Bank
- Designed for MagSafe: Entworfen für iPhone mit MagSafe-Technologie, für kabelloses Aufladen bis zu 7,5 W
- Magnetverschluss für einen perfekten Zusammenhalt und Stabilität
- ULTRASCHMAL: schlankes und kompaktes Design, kann bequem bei sich getragen werden
- Metall- und Soft-Touch-Oberflächen
- Kompatibilität: iPhone 12 und neuere Modelle, Aufladen ohne Hülle oder mit MagSafe-Hülle
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 201 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 10 cm | Breite: | 20.5 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 46,81* | € 62,81* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 46,94* | € 62,83* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 46,20* | € 65,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|