Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver BTN-210B ANC Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-7193
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     111191020460
EAN/GTIN:
     5706751073441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Tauche ein in die Welt des ungestörten Hörgenusses mit dem kabellosen Bluetooth-Headset Denver BTN-210. Die Aktive Geräuschunterdrückung (ANC) von beeindruckenden -25dB sorgt dafür, dass du in eine Welt der Musik oder Anrufe eintauchen kannst, ohne von Umgebungsgeräuschen gestört zu werden.

Mit Bluetooth 5.1 bietet dieses Headset nicht nur eine stabile Verbindung, sondern ist auch einfach mit deinem Mobiltelefon koppelbar. Die Freisprechfunktion ermöglicht es dir, Anrufe direkt mit den Kopfhörern anzunehmen, während das eingebaute Mikrofon für klare Kommunikation sorgt.

Die Ohrmuscheln des BTN-210 sind um 90° drehbar, was nicht nur für eine bequeme Passform sorgt, sondern auch Flexibilität in der Nutzung bietet. Die Betriebsreichweite von bis zu 10 Metern gibt dir die Freiheit, dich frei zu bewegen, ohne die Verbindung zu verlieren.

Für zusätzliche Vielseitigkeit verfügt das Headset über einen AUX-Eingang, der dir die Möglichkeit bietet, es auch mit einem Kabel zu verwenden. Beachte jedoch, dass dafür Strom benötigt wird. Der USB-C-Ladeanschluss ermöglicht ein bequemes Aufladen, damit du immer bereit für ungestörten Hörgenuss bist.

Einfach zu bedienen, vielseitig und mit modernster Technologie ausgestattet das kabellose Bluetooth-Headset Denver BTN-210 mit Geräuschunterdrückung ist der ideale Begleiter für Musikliebhaber und Vieltelefonierer gleichermaßen. Tauche ein in die Welt des klaren und kraftvollen Sounds, ganz ohne störende Hintergrundgeräusche.

Highlights
  • Kabelloses Bluetooth-Headset mit Geräuschunterdrückung
  • ANC - Aktive Geräuschunterdrückung: -25dB
  • Bluetooth 5.1
  • Einfach zu bedienen, koppelbar mit dem Mobiltelefon
  • Freisprechfunktion: Anrufe mit Kopfhörern entgegennehmen
  • Eingebautes Mikrofon
  • Ohrmuscheln um 90° drehbar
  • Betriebsreichweite bis zu 10 Meter
  • Auch AUX-Eingang für die Verwendung mit Kabel (benötigt Strom, um zu funktionieren)
  • USB-C-Ladeanschluss


Weitere Informationen:
Gewicht:
310 g
Höhe:
7.5 cm
Länge:
16.8 cm
Breite:
20 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Denver > Audio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,64*
€ 62,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.