Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-6989 Herst.-Nr.: GS752TP-300EUS EAN/GTIN: 0606449162462 |
| |
|
|  |  |
 | Die NETGEAR PoE+ Gigabit Smart Switches mit Remote-/Cloud-Management bieten ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und verfügen über konfigurierbare L2-Netzwerkfunktionen wie VLANs und die Planung des PoE-Betriebs. Dies ermöglicht es SMB-Kunden, PoE-basierte VoIP-Telefone, IP-Kameras, Video-over-IP-Endpunkte und drahtlose Zugangspunkte einfach und sicher bereitzustellen. Fortgeschrittene Funktionen wie IPv4/IPv6-Layer-3-Static-Routing, LACP-Linkaggregation, DiffServ-QoS, private VLANs, Multicast-VLAN-Registrierung und Spanning Tree werden selbst die anspruchsvollsten kleinen Unternehmensnetzwerke zufriedenstellen. Highlights - 4x dedizierte SFP Ports
- 48x Gigabit PoE Ports
- Switchkapazität: 104 GBit/s
- PoE Budget: 384 W
- Geeignet für die 19 Zoll Rackmontage
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 6045 g | Höhe: | 10 cm | Länge: | 41 cm | Breite: | 53 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 474,67* | € 514,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 484,08* | € 525,79* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 485,58* | € 527,22* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 489,46* | € 533,07* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 566,99* | € 614,83* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|