Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS752TP-300EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS752TP-300EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS752TP-300EUS Netzwerk-Switch Managed L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-111149367
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS752TP-300EUS
EAN/GTIN:
     606449162462
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Access Control List (ACL) Regeln
100
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
48
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
380 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Multicast MAC-Adresstabelle
512 Eintragungen
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3/L4
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
700 MHz
Speicherkapazität
128 MB
Flash-Speicher
32 MB
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
104 Gbit/s
Wartezeit (1 Gbps)
3.35 µs
Statische Route
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Netzwerk
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
256
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 545,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,85*
€ 710,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,58*
€ 699,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,76*
€ 688,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,33*
€ 678,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,47*
€ 649,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.