Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-6817 Herst.-Nr.: GA04975 EAN/GTIN: 0840244703752 |
| |
|
| | |
| Das Pixel 8 Pro Case schützt dein Smartphone vor Kratzern und anderen Schäden und stylish sieht es dabei auch noch aus. Das Case besteht aus robustem Silikon mit einem Innenfutter aus Mikrofaser und 42 % recycelten Materialien. Durch diese Kombination ist es nicht nur langlebig und nachhaltig, sondern liegt auch gut in der Hand. Highlights - Backcover mit starken Schutz und robustem Design
- Schützt dein Smartphone vor Kratzern und anderen Schäden
- Aus robustem Silikon mit einem Innenfutter aus Mikrofaser und 42 % recycelten Materialien
- Alle Anschlüsse und Tasten frei zugänglich
- Passend für das Google 8 Pro
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 50 g | Höhe: | 1.5 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 17 cm | Farbe: | Beige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 21,30* | € 29,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,25* | € 29,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 21,74* | € 30,04* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 23,44* | € 32,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|