Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google GA04975 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google GA04975 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Beige
Google GA04975 Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Cover Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114201311
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04975
EAN/GTIN:
     840244703752
Suchbegriffe:
Google Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Mikrofaser, Polycarbonat (PC), Silikon
Produktfarbe
Beige
Markenkompatibilität
Google
Kompatibilität
Pixel 8 Pro
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.9 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
31.3 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.