Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Wireless Powerbank OneStyle 5000mAh MagSafe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-6793
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540710
EAN/GTIN:
     4252011907502
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
powerbank 2x usb
Optimiertes kabelloses Laden dank MagSafe.
Erlebe kraftvolles 15 W kabelloses Laden mit unserer MagSafe-kompatiblen Powerbank. Speziell für iPhones der 12. bis 15. Generation entwickelt, sorgt die MagSafe-Technologie für nahtlose Ausrichtung und stabilen Halt beim Laden. Mit ihren zwei USB-C-Anschlüssen, die bis zu 22,5 Watt Leistung liefern, garantieren wir ein High-Speed-Ladeerlebnis. Sie ist perfekt geeignet, um Geräte wie iPhones, iPads, Android-Smartphones von Marken wie Samsung und Google Pixel, TWS-Bluetooth-Headsets und Handheld-Spielkonsolen simultan zu versorgen.
Sag dem Rätselraten um den Akkustand Lebewohl dank des integrierten LCD-Displays unserer Powerbank. Dieses nützliche Feature zeigt dir in Echtzeit die verbleibende Akkukapazität an. So weißt du immer genau, wie viel Energie noch zur Verfügung steht und wann es Zeit für eine Aufladung ist. Vielseitige Aufstellung, die integrierte Halterung bietet nicht nur Flexibilität für Quer- und Hochformat, sondern ist ideal für Videokonferenzen, Filmabende, Fotobetrachtungen oder das Lesen von Rezepten während des Kochens. Gestalte deinen Alltag komfortabler und hands-free mit der perfekten Positionierung deines iPhones.

Highlights
  • Wireless Powerbank mit einer Kapazität von 5000mAh
  • MagSafe-kompatibel: Magnetische Ausrichtung sorgt für optimales Laden mit 15 Watt Leistung
  • Schnelles Laden: Mit 2x USB-C bis zu 22,5 Watt
  • LCD-Display: Zeigt die verbleibende Akkulaufzeit in Echtzeit an
  • Integrierte Halterung: Flexibles Positionieren deines iPhones in Quer-und Hochformat


Weitere Informationen:
Gewicht:
193 g
Höhe:
2.3 cm
Länge:
9.9 cm
Breite:
10.8 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: powerbank 5000mah, 4smarts powerbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.