Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-6790 Herst.-Nr.: 540699 EAN/GTIN: 4252011907410 |
| |
|
| | |
| Die 4smarts Powerbank Pocket überzeugt durch ihr integriertes USB-C Kabel, so dass man kein Kabel mitnehmen muss um ein Smartphone anzuschließen. Lade zudem zwei Geräte gleichzeitig mit insgesamt 30 Watt, oder verwende den zweiten USB-C Anschluss mit Passthrough-Funktion, um die Powerbank selbst nachzuladen, während diese ein Gerät lädt. Mit einer Kapazität von 10000 mAh kannst du mit der 4smarts Powerbank Pocket die Akkulaufzeit deines Smartphones verlängern und deine Geräte bei Bedarf mit 30 Watt aufladen. Die kompakte Powerbank Pocket wiegt nur 181 g und passt dank ihrer geringen Größe (8,3 x 5,9 x 2,6 cm) in jede Jacken- oder Hosentasche. Verliere nie wieder den Überblick über den Ladestatus deiner Powerbank. Das Display zeigt genau an, wie viel Energie noch in der Powerbank vorhanden ist und informiert über den aktuellen Prozentgenaue Ladestandsanzeige. Highlights - Powerbank - Lade zwei Geräte gleichzeitig mit insgesamt 30 Watt
- Verwende den zweiten USB-C Anschluss mit Passthrough-Funktion, um die Powerbank selbst nachzuladen, während diese ein Gerät lädt
- Kompakt und kraftvoll: 10000 mAh und 30 W Ladeleistung bei minimaler Größe
- LCD-Display: Echtzeitanzeige des Ladezustands der Powerbank
- Passt dank ihrer geringen Größe in jede Jacken- oder Hosentasche
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 211 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 10.5 cm | Breite: | 10 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 27,45* | € 37,91* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 27,52* | € 37,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,19* | € 40,05* | | | | | 81 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,51* | € 57,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|