Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-6038 Herst.-Nr.: XGS1010-12-ZZ0102F EAN/GTIN: 4718937633708 |
| | |
|
|  |  |
 | Der XGS1010-12 von Zyxel verfügt über acht Gigabit Ethernet-Ports, zwei 2,5 Gigabit Ports und zwei 10 Gigabit SFP+ Uplink-Ports. Stellen Sie Ihre Daten von Ihrem NAS oder anderen wichtigen Netzwerkgeräten mit 10 Gigabit SFP+ schnell auf Ihren Client-Geräten bereit. Verbinden Sie die neuesten 802.11ax Accesspoints mit den 2,5 Gigabit Ports, um echte maximale Wireless-Geschwindigkeit zu erreichen. Er wurde speziell für Kunden entwickelt, die erschwinglichen 10 GbE Netzwerkzugang für ganz unterschiedliche Home- oder Büro-Umgebungen benötigen. Highlights - 8x Gigabit Ethernet-Ports
- 2x 2,5 Gigabit Ethernet-Ports
- 2x 10 Gigabit SFP+ Uplink-Ports
- Switchkapazität: 66 GBit/s
- Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1260 g | Höhe: | 6.6 cm | Länge: | 22.6 cm | Breite: | 31.2 cm | Farbe: | Grau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 108,94* | € 134,61* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 108,27* | € 134,62* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,00* | ab € 109,11* | € 135,20* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 109,96* | € 136,54* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,20* | € 137,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|