Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5938 Herst.-Nr.: SG2005P-PD EAN/GTIN: 4897098689486 |
| |
|
| | |
| Omada 5-Port Gigabit Smart Switch mit 1-Port PoE++ In und 4-Port PoE+ Out Standard-PoE-Passthrough zur Verlängerung der Strom- und Datenübertragungsdistanz auf bis zu 200 m ohne Verlust der Gigabit-Geschwindigkeit. Eliminieren Sie die Beschränkungen des Netzanschlusses und übertragen Sie Daten und Strom über ein einziges Kabel, um die Installation zu vereinfachen und die Bereitstellungskosten zu senken. Verdoppelt die Entfernung zwischen PoE-Quelle und Gerät von 100 m auf 200 m, ideal für Überwachungskameras und Access Points mit großer Reichweite. Ein Gigabit PoE++ Eingangsanschluss und vier Gigabit PoE+ Ausgangsanschlüsse. Unterstützt bis zu 64 W / 44 W / 19 W / 6 W PoE-Budget-Ausgang, wenn er mit 802.3bt Typ 4 (90 W), 802.3bt Typ 3 (60 W), 802.3at bzw. 802.3af PoE betrieben wird.** Der PoE-PD-Switch erkennt automatisch die erforderliche PoE-Leistung für Ihre Geräte und schützt Ihre Nicht-PoE-Geräte vor Beschädigung. Highlights - Bis zu 200 m PoE-Entfernung: Standard-PoE-Passthrough verdoppelt die PoE-Übertragungsdistanz zwischen Quelle und Gerät von 100 m auf 200 m ohne Einbußen bei der Gigabit-Geschwindigkeit, perfekt für Überwachungskameras und Access Points mit großer Reichweite
- 1 Port Gigabit PoE++ Eingang und 4 Port PoE+ Ausgang: Unterstützt bis zu 64 W / 44 W / 19 W / 6 W PoE-Budget-Ausgang, wenn mit 802.3bt Typ 4 (90 W), 802.3bt Typ 3 (60 W), 802.3at bzw. 802.3af PoE betrieben
- Witterungsbeständig: Wasserdichtes, staubdichtes und UV-beständiges IP55-Gehäuse. Betriebstemperaturen von -40 bis 60 °C und 4KV-Blitzschutz sorgen für einen stabilen Betrieb auch unter rauen Außenbedingungen
- Einfache Installation: Einfache Montage an einer Wand oder einem Mast mit den mitgelieferten Montagesätzen zur flexiblen Anpassung an Ihre Bedürfnisse
- Zentralisierte Cloud-Verwaltung: Integriert in Omada SDN für Cloud-Zugriff, Fernverwaltung und Verwaltung mehrerer Standorte
- Mehrwertfunktionen fördern Touchpoint-Erlebnisse: Statisches Routing, Zugriffskontrollliste (ACL), QoS und VLAN
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.51 g | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 20.5 cm | Breite: | 21.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 63,58* | € 83,88* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,59* | € 83,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,68* | € 85,23* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,38* | € 86,11* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 67,24* | € 88,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|