Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5728 Herst.-Nr.: 8X231A6 EAN/GTIN: 0197498433103 |
| | |
|
| | |
| Die Blackwire 5200-Serie passt zu Ihrem Arbeitstag. Sie ist benutzerfreundlich und eignet sich dank USB/USB-C und 3,5-mm-Anschluss zur Nutzung mit verschiedenen Geräten. Dank des ergonomischen Designs ist es den ganzen Tag über und auch bei langen Gesprächen bequem zu tragen. Die Blackwire 5200-Serie bietet einfache Konnektivität und müheloses Arbeiten. Highlights - Ideal für den ganztägigen Gebrauch oder lange Konferenzen geeignet
- Noise Cancelling Mikrofon für erstklassige Anrufe
- Mit einem Klick Anrufe annehmen oder beenden, Lautstärke ändern oder stumm schalten
- USB-C/-A und 3,5-mm-Konnektivität
- Ergonomisches Design für hohen Tragekomfort
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 224 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 15 cm | Breite: | 20 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 54,93* | € 72,60* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 56,97* | € 75,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,61* | € 76,01* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 60,82* | € 79,92* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,23* | € 81,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|