| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5718 Herst.-Nr.: 80S02A6 EAN/GTIN: 0197497213782 |
| | |
|
| | |
| Die Blackwire 3200 und 3300 Serien bieten beste Audioqualität in einem Headset das für Unternehmensanforderungen geschaffen wurde. Und was noch besser ist: Diese Geräte wollen die Mitarbeiter tragen sodass sich Ihre Investition auch auszahlt. An dem schlanken Design und dem flexiblen Mikrofonarm für eine individuelle Passform gibt es nichts auszusetzen. Dazu perfekter Klang und tolles Design. Genießen Sie die hohe Audioqualität, die Sie von Poly erwarten. Highlights - Binaurales Headset mit USB-A Anschluss
- Intuitive Inline-Steuerung zur Gesprächsannahme/-Beendigung sowie Lautstärkeregelung und Stummschaltung
- Leichter und stabiler Metall-Kopfbügel
- PC-Breitband-Audio mit Noise Cancelling-Mikrofon für hochwertige PC-Telefonie
- Komfortable Schaumstoff-Ohrkissen
- Kompatibel mit Windows oder MAC OS
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 126 g | Höhe: | 6 cm | Länge: | 15.1 cm | Breite: | 16.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, stereo headset, computer headset, Noise, Cancelling, Mikrofon |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 23,00* | € 31,59* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,39* | € 32,13* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 23,44* | € 32,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,13* | € 37,24* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,98* | € 39,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|