| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5649 Herst.-Nr.: 53013XAA EAN/GTIN: 6942103112027 |
| | |
|
| | |
| HUAWEI MateBook D16, brandneue, verbesserte Hardware, die für mehr Geschwindigkeit sorgt. Mit dem Intel Core i5 - 12450H-Prozessor der 12. Generation und IntelUHD Graphics Grafikkarte. Dank der brandneuen Hybridstruktur aus Performance-Cores für anspruchsvolle Aufgaben und Efficiency-Cores für Alltagsaufgaben wird die Arbeit effizienter und reibungsloser. Mit einem großen 40,64 cm (16 Zoll) Bildschirm, dabei leicht mit nur 1,7 kg, eignet sich das Gerät mit einem Gehäuse aus Metall ideal für problemloses mobiles Arbeiten. Der 1,5-mm-Tastaturhub federt zusammen mit dem Soft-Landing-Design die Tastaturanschläge ab. Super Device erleichtert die nahtlose geräteübergreifende Zusammenarbeit und ermöglicht es einer Vielzahl von Smart-Geräten, als eine zusammenhängende Einheit zu nutzen. Highlights - 16 Zoll (40,64 cm) HUAWEI FullView IPS-Display: Beeindruckendes Seherlebnis mit massivem Display
- Leistungsstarker Intel Core i5-12450H Prozessor für Geschwindigkeit und Multitasking
- Huawei Metaline Antenna: Stabile Verbindungen dank zuverlässiger Netzwerkabdeckung
- Super Device: Nahtlose Vernetzung zwischen verschiedenen HUAWEI-Geräten
- Einschaltknopf mit Fingerabdruck: Einfaches und sicheres Entsperren deines Geräts
- Großzügiger Speicher von 512 GB und schneller 8 GB RAM für optimale Leistung
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2462 g | Höhe: | 6.8 cm | Länge: | 32.7 cm | Breite: | 52.4 cm | Farbe: | Dunkelgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 624,71* | € 697,53* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 672,01* | € 748,68* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 676,07* | € 748,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|