Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-5085 Herst.-Nr.: EB-U2510XUEGEU EAN/GTIN: 8806095312170 |
| | |
|
| | |
| Induktiver Ladekomfort für Unterwegs. Die Induktive Powerbank 10.000 mAh ist mit einem induktivem Ladepad für Qi-fähige Endgeräte und zwei USB Type-C Anschlüsse für kabelgebundenes Laden ausgestattet so kannst du bis zu 3 kompatible Mobilgeräte gleichzeitig mit neuer Energie versorgen. Die induktive Powerbank ist mit den Ladeprotokollen PowerDelivery und Samsung Super Fast Charging kompatibel und kann bis zu 25 Watt Superschnellladen. Highlights - Ladekomfort für unterwegs mit Superschnellladefunktion bis zu 25 W
- Komfortables Induktives Laden bis zu 7,5 W
- Mit 10.000 mAh ausreichend Kapazität für den ganzen Tag
- Bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen
- Unterstützt Superschnellladen mit PowerDelivery und Samsung Super Fast Charging
- USB Type-C auf USB Type-C Kabel (20 cm) im Lieferumfang enthalten
- Umweltfreundlich Hergestellt zu Teilen aus recyceltem Material
- Ladeprotokolle: USB PowerDelivery 3.0 und Super Fast Charging Ausgangsleistung: Superschnellladen max. 25 Watt; Induktives Schnellladen max. 7,5 Watt (Qi-Zertifiziert) 2 angeschlossene Geräte: 10 Watt + 10 Watt 3 angeschlossene Geräte: 7,5 Watt + 7,5 Watt + 7,5 Watt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 276 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 9.5 cm | Breite: | 17.7 cm | Farbe: | Beige |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 23,98* | € 32,57* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 23,88* | € 32,58* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,93* | € 35,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 27,84* | € 37,66* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 29,13* | € 39,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|