Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4229 Herst.-Nr.: 842F8AA EAN/GTIN: 0197497463941 |
| | |
|
|  |  |
 | Die Poly Studio E70 ist eine einzigartige intelligente Kamera, die Konferenzräume mit überwältigender Videoqualität, hochmodernen Audiofunktionen und Analysesystemen der Extraklasse ausstattet. Zwei Objektive mit 20-Megapixel-4K-Sensoren werden durch die Poly DirectorAI-Technologie unterstützt, um eine vorher nie dagewesene Videoerfahrung zu schaffen perfekt für hybride Arbeitsumgebungen. Highlights - Zwei Kameras mit 4K-Sensoren
- KI-gesteuertes Kamera-Array
- Automatische, integrierte elektronische Linsenabdeckung
- Beamforming-Mikrofonreihe
- Verbindung mit Poly G7500 und Poly Microsoft Teams Rooms möglich
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 2277 g | Höhe: | 14 cm | Länge: | 20.5 cm | Breite: | 39.6 cm | Farbe: | Hellgrau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.258,73* | € 1.344,86* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 1.263,35* | € 1.349,84* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 1.286,35* | € 1.382,66* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.291,51* | € 1.385,82* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.300,11* | € 1.396,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|