Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly BT700 USB-A Bluetoothadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4200
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     786C4AA
EAN/GTIN:
     0197029650030
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der drahtlose USB-Adapter ermöglicht ein hervorragendes Kommunikations- und Musikerlebnis beim Anschließen Ihres vorhandenen Poly Bluetooth-Headsets oder Kopfhörers an PC- und Mac.


Highlights
  • Poly BT 700 Headset Dongle
  • Bluetooth Adapter zur Verbindung von Poly Headsets mit PC/Mac
  • USB-A Stecker
  • Kleiner Formfaktor
  • Einfach in der Anwendung
  • Passend für Bluetooth Headset Voyager Focus 2


Weitere Informationen:
Gewicht:
71 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
€ 4,90*
ab € 56,54*
€ 72,06*
Lager 1359
15
€ 2,90*
ab € 57,43*
€ 73,17*
Frei Haus
ab € 57,75*
€ 73,57*
€ 6,78*
ab € 58,15*
€ 74,07*
€ 4,70*
ab € 59,72*
€ 76,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.