Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Sync 20+ Teams (USB-C, inkl. BT Stick)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4125
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     772D1AA
EAN/GTIN:
     0197029536242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Seien wir ehrlich: Die Audiowiedergabe auf Ihrem Laptop und Smartphone ist nicht berauschend. Mit dem intelligenten USB-/Bluetooth-Konferenzlautsprecher Poly Sync 20 klingen Sie professionell und sorgen für großartige Konferenzen und Musikgenuss an jedem Ort. Nehmen Sie ihn überallhin mit: Der Akku hält stundenlang und ist sogar in der Lage, Ihr Smartphone aufzuladen. Sie verstehen Ihre Gesprächspartner immer und werden immer von Ihren Gesprächspartnern verstanden. Der Klang in Multimedia-Qualität ist ein wahres Vergnügen für Musikliebhaber. Poly Sync 20 wurde speziell für den modernen Mitarbeiter entwickelt. Er ist schlank, kompakt und mit intelligenten Funktionen ausgestattet, mit denen Konferenzschaltungen zum Kinderspiel werden.

Highlights
  • Poly Sync 20+ Freisprecheinrichtung
  • Microsoft Teams Variante
  • Verbindung zum PC via USB-C oder wireless via BT600C Bluetooth-Adapter
  • Verbindung zu Smartphone via Bluetooth
  • Genießen Sie bemerkenswerten Klang von Meetings bis zur Musik
  • IP64 staub- und wassergeschützt
  • Schlankes Design und flexibel einsetzbar
  • Bis zu 20 Stunden Sprechzeit
  • Inkl. BT Stick BT600C
  • Schutzart IP64 (staubdicht und spritzwassergeschützt)


Weitere Informationen:
Gewicht:
544 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
18.9 cm
Breite:
21.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 75,49*
€ 95,69*
Lager 1359
138
€ 2,90*
ab € 76,32*
€ 96,68*
Frei Haus
ab € 76,33*
€ 96,69*
Frei Haus
ab € 80,03*
€ 104,07*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 104,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,68*
€ 115,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.