Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-4090 Herst.-Nr.: 7S3Y5AA#ABB EAN/GTIN: 0197497194265 |
| | |
|
| | |
| Voyager 4245-M Office ist das leichteste Bluetooth-Headset seiner Art und angenehm zu tragen. Alle können sich frei bewegen und den ganzen Tag bequem zusammenarbeiten. Da es für Unternehmen ungünstig ist, die Verbindung zum Kunden zu verlieren, bietet das Voyager 4245 eine dauerhafte Akkulaufzeit und ermöglicht somit unbegrenzte Sprechzeit*. Wenn der Akku schwach ist, kann er während des Gesprächs ausgetauscht werden, sodass die Gespräche zur Zufriedenheit der Kunden weitergeführt werden können. Das Gerät mit drei Trageoptionen trägt auch zur Zufriedenheit Ihrer Teams bei. Darüber hinaus zeichnet es sich durch seine hervorragende Audioqualität aus. Somit bietet dieses Headset ein rundum großartiges Erlebnis. Highlights - Das Bluetooth-Headset ist bequem genug für den ganztägigen Einsatz im Contact Center und mit einem Gewicht von 21 g besonders leicht
- Bewegungsfreiheit und eine angenehme Zusammenarbeit werden durch die Reichweite von bis zu 100 m ermöglicht
- Die Bluetooth-Technologie ermöglicht einen reibungslosen, einfachen, globalen und schnurlosen Einsatz
- Die Verbindung zum Kunden geht dank der dauerhaften Akkulaufzeit und dem hochwertigen Breitband-Audio nie verloren
- Störende Umgebungsgeräusche werden durch das Noise Cancelling-Mikrofon ausgeblendet
- Microsoft Teams-Version mit spezieller Teams-Taste für sofortigen Zugriff
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 641 g | Höhe: | 11.5 cm | Länge: | 18.5 cm | Breite: | 21 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth headset, Head, Set |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,77* | € 202,27* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 165,64* | € 204,45* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,57* | € 205,63* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,37* | € 208,01* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 178,65* | € 217,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|